Płytka skrawająca KOMET Unisix® 10-010

Nr art.: 216850 10-010
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    72,33  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    60,25  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 030204
Nazwa 10-010
promień naroża 0,4 mm
Gatunek BK8425
Materiał ostrza HM
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 216850 10-010
EAN / GTIN 2050002046689

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Frezów do pogłębiania z płytkami skrawającymi nr 216660.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Uchwyty narzędziowe