Frezy promieniowe 2

Nr art.: 216825 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
  • Frezowanie promieniowe: do przodu
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu chwyt Weldon
⌀ chwytu Ds 20 mm
⌀ maks. 22 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
Wymiana narzędzi PowerCard
Frezowanie promieniowe do przodu
Długość wysięgu L1 35 mm
długość całkowita Lges 120 mm
promień minimalny 3 mm
promień maksymalny 5 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca 216841 3 - 5
śruba mocująca płytki obracane 219879 1 (TX15; 3Nm)
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 216825 2
EAN / GTIN 4062406706425
Numer producenta 216825 2

Opis

Zastosowanie:

Do wykonywania wypukłych zaokrągleń w podzespołach. Smukła i kompaktowa konstrukcja umożliwia szereg zastosowań i nadaje się szczególnie do stosowania w głębokich otworach.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki