Płytki skrawające promieniowe, HB7525, promień r: 4,5

Nr art.: 216841 4,5
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    80,66  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    67,23  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
940 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

promień r Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB7525
posuw fz na ząb 0,1 mm - 0,4 mm
długość L 15 mm
szerokość B 9,52 mm
grubość płytki S 3,18 mm
pasujący frez promieniowy 216825 2
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 216841 4,5
EAN / GTIN 4062406706500
Numer producenta 216841 4,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
390
Stal < 750 N/mm²
P
300
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
280
Stal INOX > 900 N/mm²
M
180
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Uniwersalna płytka skrawająca, zwłaszcza do stali, wysokostopowych materiałów stalowych oraz żeliwa. Zoptymalizowany łamacz wiórów zapewnia niezakłócone odprowadzanie wiórów.

Wskazówka:

Możliwość stosowania również na narzędziu tokarskim do toczenia zaokrągleń nr 294500.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka