{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB7525 | |
posuw fz na ząb | 0,1 mm - 0,4 mm | |
długość L | 15 mm | |
szerokość B | 9,52 mm | |
grubość płytki S | 3,18 mm | |
pasujący frez promieniowy | 216825 2 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 216841 3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406706487 | |
Numer producenta | 216841 3,5 |