{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 2 | |
Liczba płytek skrawających | 6 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 28 mm | |
Długość wysięgu L1 | 52 mm | |
długość całkowita Lges | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1003 | |
śruby mocujące | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215860 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197133281 | |
Numer producenta | 215860 25/2 |