Głowice kątowe 90° 25/2 mm

Nr art.: 215840 25/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 25 mm
    wykonanie chwytu chwyt Weldon
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    Zastosowanie frezu frezowanie kątowe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Strategia skrawania MTC
    Wymiana narzędzi PowerCard
    efektywna liczba ostrzy Zef 2
    Liczba płytek skrawających 3
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 19 mm
    Długość wysięgu L1 50 mm
    L2 9 mm
    długość całkowita Lges 110 mm
    ⌀ chwytu Ds h6 25 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 1003..
    śruby mocujące 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 215840 25/2
    EAN / GTIN 4045197702845
    Numer producenta 215840 25/2

    Opis

    Zastosowanie:

    Uniwersalne zastosowanie do wszystkich materiałów.
    frezowanie narożników i rowków, kopiowanie wewnętrzne, frezowanie cyrkulacyjne, frezowanie obwodowe.
    do wiercenia i obróbki rowków.

    Wskazówka:

    Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,2, z grotem nr674252, wielk. 8IP.
    • po dłuższej eksploatacji należy wymienić wkręty mocujące płytek skrawających. Osadzać jedynie po dobrym nasmarowaniu (np. pastą miedziową).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka