{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | |
Strategia skrawania | MTC | |
Długość wysięgu L1 | 40 mm | |
długość całkowita Lges | 90 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 37 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 38 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,96 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 14,85 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1003.. | |
śruby mocujące | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215803 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406396534 | |
Numer producenta | 215803 20/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy kątowe 90° 20/3 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
867,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 319,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
1 296,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 661,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 521,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 40 mm |
długość całkowita Lges | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt Weldon | chwyt Weldon | chwyt Weldon | chwyt Weldon |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |