Głowice kątowe 90° 20/3 mm

Nr art.: 215176 20/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówna
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 20 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Ramping
Podziałka ostrzy nierówna
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 2 mm
Długość wysięgu L1 40 mm
długość całkowita Lges 90 mm
⌀ chwytu Ds h6 20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XNEX 040308
śruby mocujące 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215176 20/3
EAN / GTIN 4062406569976
Numer producenta 215176 20/3

Opis

Wykonanie:

System do frezowania narożników do bezstopniowego frezowania barkowego. Kompaktowa wielkość płytki skrawającej zapewnia ogromną stabilność przy bardzo wysokiej liczbie ostrzy – dla maksymalnej produktywności.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 211750 rozm. 1,2 z grotem nr 674252 rozm. 7IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.