Głowice kątowe 90° 32/5 mm

Nr art.: 215176 32/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówna
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 32 mm
Liczba ostrzy Z 5
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Ramping
Podziałka ostrzy nierówna
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 2 mm
Długość wysięgu L1 50 mm
długość całkowita Lges 110 mm
⌀ chwytu Ds h6 32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XNEX 040308
śruby mocujące 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215176 32/5
EAN / GTIN 4062406569990
Numer producenta 215176 32/5

Opis

Wykonanie:

System do frezowania narożników do bezstopniowego frezowania barkowego. Kompaktowa wielkość płytki skrawającej zapewnia ogromną stabilność przy bardzo wysokiej liczbie ostrzy – dla maksymalnej produktywności.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 211750 rozm. 1,2 z grotem nr 674252 rozm. 7IP.