{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Długość wysięgu L1 | 44 mm | |
długość całkowita Lges | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 16.. | |
śruby mocujące | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215705 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197410559 | |
Numer producenta | 215705 25/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Głowice kątowe 90° krótkie 25/2 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
964,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
286,00 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
190,50 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Auskraglänge L1 | 44 | 31 | 44 |
Fräsverwendung | frezowanie kątowe | Eckfräsen | Eckfräsen ;Zirkularfräsen ;Ramping |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 16.. | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. |
Schaftausführung | chwyt Weldon | Weldonschaft | Weldonschaft |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 | 25 | 25 |
Produktart | Głowice jeżowe | Eckfräser | Eckfräser |