APMX 16..08 PDTR, HB7520, Typ: UNI

Nr art.: 215760 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    75,53  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    62,91  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
311 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMX 16..08 PDTR
pasujące oprawki AP..1604
typ UNI
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7520
Materiał ostrza HM
grubość płyty 5,76 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215760 UNI
EAN / GTIN 4045197411105
Numer producenta 215760 UNI

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
185
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
żeliwo szare (sferoidalne)
K
140
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości dotyczą frezów nr 215705 do 215717: ae = 0,3×D / ap maks. = 7 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


APMX 16..08 PDTR, HB7520, Typ: UNI

APMX 16..08 PDTR, HB7520, Typ: UNI

na zamówienie
w magazynie
311 sztuk w magazynie
od 1  szt.
75,53  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
62,91  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
od 1  szt.
81,15  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
67,63  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
83 sztuk w magazynie
od 1  szt.
49,74  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
41,45  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
promień naroża 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMX 16..08 PDTR APMX 16..08 TR APKT 1604 PDER
grubość płyty 5,76 mm 5,76 mm 5,76 mm
Materiał ostrza HM HM HM
Gatunek HB7520 HB735 HBM025
typ UNI UNI UNI
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania płytka skrawająca do frezowania płytka skrawająca do frezowania

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka