{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Długość wysięgu L1 | 31 mm | |
długość całkowita Lges | 105 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SOMT 09T304 | |
śruby mocujące | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215045 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197221674 | |
Numer producenta | 215045 25/2 |