SOMT 09T304 TR, HB735, Typ: UNI

Nr art.: 215078 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    99,25  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    82,68  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
103 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOMT 09T304 TR
typ UNI
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB735
Materiał ostrza HM
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 3,97 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215078 UNI
EAN / GTIN 4045197455031
Numer producenta 215078 UNI

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
320
Stal < 750 N/mm²
P
215
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
170
Stal < 1400 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
210
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
140
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj stabilne, precyzyjnie spiekane i szlifowane płytki skrawające o wymiarach wg normy ISO. Dzięki drobnoziarnistej strukturze wysoka udarność i odporność na zużycie.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,3×D / ap maks. = 5 mm.