SOMT 09T304 TR ST1400

Nr art.: 215073 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    96,67  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    80,57  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOMT 09T304 TR
    typ ST1400
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek HB7515
    Materiał ostrza HM
    posuw fz na ząb 0,12 mm
    liczba wymian/ostrzy 4
    grubość płytki E 3,97 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 215073 ST1400
    EAN / GTIN 4045197554437
    Numer producenta 215073 ST1400

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    400
    Stal < 750 N/mm²
    P
    280
    Stal < 900 N/mm²
    P
    235
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    220
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    205
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    290
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    180
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    180
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Nadzwyczaj stabilne, precyzyjnie spiekane i szlifowane płytki skrawające o wymiarach wg normy ISO. Dzięki drobnoziarnistej strukturze wysoka udarność i odporność na zużycie.

    Wskazówka:

    Zalecana wartość dla ae = 0,3×D / ap maks. = 5 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka