{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie narożników | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SOMT 09T304 | |
śruby mocujące | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215055 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197750334 | |
Numer producenta | 215055 80/6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy do planowania / kątowe 90°, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 80/6mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 937,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
3 146,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 900,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 | 6 |
Zastosowanie frezu | frezowanie narożników | frezowanie odsadzeń | frezowanie kątowe |
długość całkowita Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SOMT 09T304 | SO.. 1205.. | SOMT 09T304 |
⌀ ostrzy DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
śruby mocujące | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |