{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Długość wysięgu L1 | 40 mm | |
długość całkowita Lges | 210 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 30 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 61 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,9 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,65 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 26,5 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1335.. | |
śruby mocujące | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215565 32/3L | |
EAN / GTIN | 4045197409072 | |
Numer producenta | 215565 32/3L |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy kątowe 90° GARANT Softcut® MTC 32/3L mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 841,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 861,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 40 | 55 |
długość całkowita Lges | 210 | 195 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Kąt ustawienia κ | 90 | 90 |
⌀ D3 | 29 | 29 |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 | 62 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |