{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Długość wysięgu L1 | 35 mm | |
długość całkowita Lges | 180 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 47 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,9 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,88 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 19,5 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1335.. | |
śruby mocujące | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215565 25/2L | |
EAN / GTIN | 4045197409058 | |
Numer producenta | 215565 25/2L |