{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frez do narożników; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 74 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 78 mm | |
Frez obiegowy ap | 1 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,9 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 31,95 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1805.. | |
śruby mocujące | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215160 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197349255 | |
Numer producenta | 215160 40/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy kątowe 90° GARANT Softcut® MTC 40/3 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 229,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 816,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Zastosowanie frezu | Frez do narożników ;Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping | frezowanie odsadzeń |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1805.. | SO.. 1205.. |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 40 | 40 |
Kąt ustawienia κ | 90 | 90 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |