Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang, z otworem, ⌀ D / Zeff: 63/5mm

Nr art.: 215126 63/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / Zeff (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie odsadzeń
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Tang
⌀ ostrzy DC 63 mm
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
efektywna liczba ostrzy Zef 5
Liczba płytek skrawających 25
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 59 mm
długość całkowita Lges 75 mm
⌀ otworu uchwytu 27 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca LO.. 130708
śruby mocujące 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215126 63/5
EAN / GTIN 4045197861504
Numer producenta 215126 63/5

Opis

Wykonanie:

Maksymalna stabilność dzięki płytkom skrawającym ułożonych stycznie. Duży posuw pozwala uzyskać dużą objętościową wydajność skrawania dzięki optymalnej sztywności płytek skrawających w kierunku działania siły skrawania.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 3,0, z grotem nr674252, wielk. 15IP .

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Tang" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka