{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Tang | |
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 3 | |
Liczba płytek skrawających | 12 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 47 mm | |
długość całkowita Lges | 70 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LO.. 130708 | |
śruby mocujące | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215126 50/3 | |
EAN / GTIN | 4045197861481 | |
Numer producenta | 215126 50/3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |