Głowice frezar. do płaszcz. 45° 63/8 mm

Nr art.: 214400 63/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Liczba ostrzy Z: 8
  • Kąt ustawienia κ: 45
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 63 mm
Liczba ostrzy Z 8
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 45 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 71 mm
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. 71,2 mm
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 134 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 140 mm
Frez obiegowy ap 1,5 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,47 mm
Długość rampingu dla αmaks. 60,5 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SD.. 0903
śruby mocujące 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Rodzaj produktu Głowice do planowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214400 63/8
EAN / GTIN 4045197131775
Numer producenta 214400 63/8

Opis

Wykonanie:

Duża liczba ostrzy zapewnia najwyższą wydajność; dodatnie ustawienie to łagodne skrawanie i mały pobór mocy.

Zaleta:

Najwyższa wydajność dzięki:
  • Maksymalna prędkość skrawania.
  • Bardzo duży posuw.
  • Krótkie czasy obróbki.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,5 z grotem nr674252, wielk. 8IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka