SEHT 1204 AFFN ALU

Nr art.: 214350 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    62,30  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    51,91  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SEHT 1204 AFFN
    typ ALU
    Gatunek HU7710
    Materiał ostrza HM
    posuw fz na ząb 0,24 mm
    liczba wymian/ostrzy 4
    powłoka powlekane
    grubość płytki E 4,76 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 214350 ALU
    EAN / GTIN 4045197319531
    Numer producenta 214350 ALU

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    725
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    500
    Al > 10% Si:
    N
    350
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wskazówka:

    Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka