{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 63 mm | |
długość całkowita Lges | 48 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SE.. 1203.. | |
śruby mocujące płytki skrawające | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
płytka podporowa | 219860 | |
śruba mocująca płytkę podporową | 219861 (TX8) | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 213890 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197666529 | |
Numer producenta | 213890 50/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie do płasz. 45° 50/4 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 826,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 002,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita Lges | 48 | 48 |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 63 | 63 |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 50 | 50 |
Kąt ustawienia κ | 45 | 45 |
Podziałka ostrzy | nierówne | nierówne |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania | Głowice frezarskie do płaszczyzn |