Głowice frezarskie do płasz. 45° 200/10 mm

Nr art.: 213890 200/10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Liczba ostrzy Z: 10
  • Kąt ustawienia κ: 45
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 200 mm
    Liczba ostrzy Z 10
    wykonanie chwytu z otworem
    Kąt ustawienia κ 45 stopni
    Podziałka ostrzy nierówne
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Wymiana narzędzi PowerCard
    maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. 213 mm
    długość całkowita Lges 63 mm
    ⌀ otworu uchwytu 60 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca SE.. 1203..
    śruby mocujące płytki skrawające 219862 (25IP; 6 Nm)
    płytka podporowa 219860
    śruba mocująca płytkę podporową 219861 (TX8)
    Rodzaj produktu Głowice do planowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 213890 200/10
    EAN / GTIN 4045197666581
    Numer producenta 213890 200/10

    Opis

    Wykonanie:

    Głowice frezarskie do płaszczyzn 45° o zmiennej podziałce, zapewniającej spokojną pracę. Precyzyjne mocowanie płytek skrawających na specjalnych podkładkach z węglików spiekanych.
    Do uchwytów wg DIN 2079 z 4 dodatkowymi otworami mocującymi.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka