SEKR 1203 AFFN ALU

Nr art.: 213960 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    57,27  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    47,72  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SEKR 1203 AFFN
typ ALU
Gatunek HU7710
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,24 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 3,18 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213960 ALU
EAN / GTIN 4045197319432
Numer producenta 213960 ALU

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
725
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
350
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.