{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TwinCut | |
⌀ ostrzy DC | 125 mm | |
Liczba ostrzy Z | 12 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. dla płytek ON.U | 136,8 mm | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. dla płytek SN.U | 140,2 mm | |
długość całkowita Lcałk. dla płytek SN.U | 63 mm | |
długość całkowita Lcałk. dla płytek ON.U | 61,3 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SN.U; ON.U | |
śruby mocujące | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
płytka podporowa | 219897 | |
śruba mocująca płytkę podporową | 219899 | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 213420 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197716866 | |
Numer producenta | 213420 125/12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie TwinCut do płaszczyzn 45° z małą podziałką, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 125/12mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 698,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 018,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | 40 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 125 mm | 125 mm |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | 45 stopni |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania | Głowice do planowania |