{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TwinCut | |
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. dla płytek ON.U | 74,8 mm | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. dla płytek SN.U | 78,2 mm | |
długość całkowita Lcałk. dla płytek SN.U | 40 mm | |
długość całkowita Lcałk. dla płytek ON.U | 38,3 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SN.U; ON.U | |
śruby mocujące | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
płytka podporowa | 219897 | |
śruba mocująca płytkę podporową | 219899 | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 213420 63/6 | |
EAN / GTIN | 4045197716835 | |
Numer producenta | 213420 63/6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie TwinCut do płaszczyzn 45° z małą podziałką, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 63/6mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 028,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 245,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 245,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 147,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | nie | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania | Głowice do planowania | Głowice do planowania | Głowice do planowania |