{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TwinCut | |
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. dla płytek ON.U | 91,8 mm | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. dla płytek SN.U | 95,2 mm | |
długość całkowita Lcałk. dla płytek SN.U | 50 mm | |
długość całkowita Lcałk. dla płytek ON.U | 48,3 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SN.U; ON.U | |
śruby mocujące | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
płytka podporowa | 219897 | |
śruba mocująca płytkę podporową | 219899 | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 213420 80/8 | |
EAN / GTIN | 4045197716842 | |
Numer producenta | 213420 80/8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie TwinCut do płaszczyzn 45° z małą podziałką, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 80/8mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 826,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 782,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 684,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 8 | 8 | 8 |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania | Głowice do planowania | Głowice do planowania |