Głowice frezarskie TwinCut do płaszczyzn 45° podziałka normalna 160/10 mm

Nr art.: 213415 160/10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Liczba ostrzy Z: 10
  • Kąt ustawienia κ: 45
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TwinCut
⌀ ostrzy DC 160 mm
Liczba ostrzy Z 10
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 45 stopni
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. dla płytek ON.U 171,8 mm
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. dla płytek SN.U 175,2 mm
długość całkowita Lcałk. dla płytek SN.U 63 mm
długość całkowita Lcałk. dla płytek ON.U 61,3 mm
⌀ otworu uchwytu 40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SN.U; ON.U
śruby mocujące 219898 (15IP; 3,8 Nm)
płytka podporowa 219897
śruba mocująca płytkę podporową 219899
Rodzaj produktu Głowice do planowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213415 160/10
EAN / GTIN 4045197605535
Numer producenta 213415 160/10

Opis

Wykonanie:

Od 160 mm do uchwytów wg DIN 2079 z 4 dodatkowymi otworami mocującymi i bez chłodzenia wewnętrznego.

Zastosowanie:

Dwustronne 8-ostrzowe płytki skrawające (ON.U) albo 4-ostrzowe płytki skrawające (SN.U).

Część zamienna:

Podkładka nr 219897 do obu typów wymiennych płytek skrawających.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr21 1750, wielk. 3,8z grotem nr67 4252 wielk. 15IP.
Uzbrajać płytkami tego samego rodzaju.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka