ONMU 05T6 ANER UNI

Nr art.: 213438 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    128,57  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    107,13  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ONMU 05T6 ANER
typ UNI
Gatunek HB7520
Materiał ostrza HM
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 3 mm
liczba wymian/ostrzy 16
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213438 UNI
EAN / GTIN 4045197605962

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
280
Stal < 750 N/mm²
P
260
Stal < 900 N/mm²
P
240
Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

dwustronne płytki skrawające z 2×8 ostrzami.

Zalecenie:

W celu uzyskania najwyższej jakości powierzchni wybrać tolerancję płytek E i połączyć z płytką skrawającą do obróbki wykańczającej (jedną lub więcej).

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe