• Szanowni Klienci, 24 grudnia br. biuro Hoffmann Group Perschmann jest czynne do godz. 13:00. Życzymy spokojnych i radosnych Świąt!

SNMU 14T7 ANER, HB7630, Typ: INOX

Nr art.: 213458 INOX
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    134,09  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    111,75  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
533 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNMU 14T7 ANER
typ INOX
Gatunek HB7630
Materiał ostrza HM
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 6 mm
posuw fz na ząb 0,2 mm
liczba wymian/ostrzy 8
grubość płytki E 7 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213458 INOX
EAN / GTIN 4045197605993
Numer producenta 213458 INOX
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
200
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

dwustronne płytki skrawające z 2×8 ostrzami.

Zalecenie:

W celu uzyskania najwyższej jakości powierzchni wybrać tolerancję płytek E i połączyć z płytką skrawającą do obróbki wykańczającej (jedną lub więcej).

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka