Głowice frezarskie TwinCut do płaszczyzn 45° z dużą podziałką 125/6 mm

Nr art.: 213410 125/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Liczba ostrzy Z: 6
  • Kąt ustawienia κ: 45
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TwinCut
⌀ ostrzy DC 125 mm
Liczba ostrzy Z 6
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 45 stopni
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. dla płytek ON.U 136,8 mm
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. dla płytek SN.U 140,2 mm
długość całkowita Lcałk. dla płytek SN.U 63 mm
długość całkowita Lcałk. dla płytek ON.U 61,3 mm
⌀ otworu uchwytu 40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SN.U; ON.U
śruby mocujące 219898 (15IP; 3,8 Nm)
płytka podporowa 219897
śruba mocująca płytkę podporową 219899
Rodzaj produktu Głowice do planowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213410 125/6
EAN / GTIN 4045197605467
Numer producenta 213410 125/6

Opis

Wykonanie:

Od 160 mm do uchwytów wg DIN 2079 z 4 dodatkowymi otworami mocującymi i bez chłodzenia wewnętrznego.

Zastosowanie:

Dwustronne 8-ostrzowe płytki skrawające (ON.U) albo 4-ostrzowe płytki skrawające (SN.U).

Część zamienna:

Podkładka nr 219897 do obu typów wymiennych płytek skrawających.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 21 1750, wielk. 3,8 z grotem nr 67 4252 wielk. 15IP.
Uzbrajać płytkami tego samego rodzaju.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka