Wysokowydajne frezy Hi5 42/3 mm

Nr art.: 213110 42/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Hi5
    ⌀ ostrzy DC 42 mm
    Liczba ostrzy Z 3
    wykonanie chwytu z otworem
    Podziałka ostrzy nierówne
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Wymiana narzędzi PowerCard
    ⌀ D3 22,7 mm
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 2,2 mm
    długość całkowita Lges 50 mm
    ⌀ otworu uchwytu 16 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca POMX 10T5..
    śruby mocujące 219889 (20IP; 5,7 Nm)
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    Rodzaj produktu Głowice do planowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 213110 42/3
    EAN / GTIN 4045197953971
    Numer producenta 213110 42/3

    Opis

    Opis:

    Wydajny, płynnie pracujący frez.
    Spokojna praca dzięki zmiennej podziałce zębów.
    Może być również stosowany do obróbki wykańczającej.
    Ekonomiczne dzięki 5-ostrzowej płytce skrawającej.

    Wskazówka:

    Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 5,7 z grotem nr674252, wielk. 20IP .

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki