POMX 10T5ZEER M, HB9525, Typ: ST900

Nr art.: 213169 ST900
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    97,73  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    81,43  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
983 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej POMX 10T5ZEER M
typ ST900
Gatunek HB9525
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 4,8 mm
posuw fz na ząb 1,1 mm
liczba wymian/ostrzy 5
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213169 ST900
EAN / GTIN 4045197714183
Numer producenta 213169 ST900
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
420
Stal < 750 N/mm²
P
400
Stal < 900 N/mm²
P
380
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Płytki o dużej wytrzymałości (grubość = 5,9 mm).
Dodatnia geometria zapewniająca wysoką wydajność.
Długość ostrza czołowego: 2 mm, dla zapewnienia wysokiej jakości powierzchni.
Szczególnie ekonomiczne dzięki 5 ostrzom.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 … 1×D / ap maks. = 2,2 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka