Wysokowydajne frezy Hi5 50/4 mm

Nr art.: 213110 50/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Liczba ostrzy Z: 4
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Hi5
⌀ ostrzy DC 50 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu z otworem
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 30,6 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 2,2 mm
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca POMX 10T5..
śruby mocujące 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Rodzaj produktu Głowice do planowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213110 50/4
EAN / GTIN 4045197718471
Numer producenta 213110 50/4

Opis

Opis:

Wydajny, płynnie pracujący frez.
Spokojna praca dzięki zmiennej podziałce zębów.
Może być również stosowany do obróbki wykańczającej.
Ekonomiczne dzięki 5-ostrzowej płytce skrawającej.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 5,7 z grotem nr674252, wielk. 20IP .

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki