XOMT060310ZZER TI

Nr art.: 212842 TI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    77,86  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    64,87  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XOMT060310ZZER
    typ Ti
    Gatunek HB4430
    Materiał ostrza HM
    zalecana głębokość skrawania ap maks. 0,6 mm
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1 mm
    Promień programowany przy ap max 2 mm
    posuw fz na ząb 0,5 mm
    grubość płytki S 3.18 mm
    liczba wymian/ostrzy 3
    promień naroża 1 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212842 TI
    EAN / GTIN 4045197942593
    Numer producenta 212842 TI

    Tabela zastosowań

    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wskazówka:

    Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe