Frezarskie płytki skrawające ⌀ 20 mm HART

Nr art.: 212670 HART
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    390,77  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    325,63  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB7705
Materiał ostrza HM
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór 0,25 mm
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 0,28 mm
posuw fz w stali < 60 HRC 0,2 mm
Vorschub fz in Titan > 850 N/mm2 0,25 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212670 HART
EAN / GTIN 4045197712486
Numer producenta 212670 HART

Tabela zastosowań

Stal < 50 HRC
H
280
Stal < 55 HRC
H
260
Stal < 60 HRC
H
200
Stal < 65 HRC
H
160
Stal < 67 HRC
H
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
żeliwo szare (sferoidalne)
K
240
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.
  • Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: ±0,015 mm.

Zastosowanie:

Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka