Głowice do kopiowania i planowania 20 mm

Nr art.: 212620 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie kopiowe
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 20 mm
    Liczba ostrzy Z 2
    wykonanie chwytu z gwintem
    Zastosowanie frezu Frezowanie kopiowe
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Wymiana narzędzi PowerCard
    ⌀ D1 h6 10,5 mm
    ⌀ D2 18,5 mm
    długość całkowita Lges 28 mm
    długość 1 28 mm
    gwint uchwytu M M10
    śruba mocująca płytki obracane 219874 (20IP; 5,0 Nm)
    Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212620 20
    EAN / GTIN 4045197712912
    Numer producenta 212620 20

    Opis

    Wykonanie:

    bez chłodzenia wewnętrznego.
    Dokładne osadzenie płytek skrawających dzięki optymalnie dobranym tolerancjom płytek i gniazd płytek. Zapewniona wysoka dokładność przy wymianie: ± 0,015 mm.

    Zastosowanie:

    Uniwersalne zastosowanie, do wykańczania i półwykańczania.
    Stal – do ogólnego stosowania w budowie form i matryc.

    Wskazówka:

    Prędkość obrotową obliczać odpowiednio do średnicy skutecznej Dw.
    stosować wkrętak dynamometryczny TQ GARANT nr 211750, wielk. 5,0 z grotem nr 674252, wielk. 20IP .

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki