{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | ST1400 | |
Gatunek | HB7520 | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór | 0,25 mm | |
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 | 0,28 mm | |
posuw fz w stali < 60 HRC | 0,2 mm | |
Vorschub fz in Titan > 850 N/mm2 | 0,25 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu |
212670 ST1400
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197712479
Kopiuj |
|
Numer producenta |
212670 ST1400
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |