Frezarskie płytki skrawające ⌀ 16 mm ST1400

Nr art.: 212660 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    220,77  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    183,98  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ ST1400
Gatunek HB7520
Materiał ostrza HM
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór 0,25 mm
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 0,28 mm
posuw fz w stali < 60 HRC 0,2 mm
Vorschub fz in Titan > 850 N/mm2 0,25 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212660 ST1400
EAN / GTIN 4045197712424
Numer producenta 212660 ST1400

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
360
Stal < 750 N/mm²
P
300
Stal < 900 N/mm²
P
240
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
żeliwo szare (sferoidalne)
K
240
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.
  • Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: ±0,015 mm.

Zastosowanie:

Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.