• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Głowice do kopiowania bardzo długie 16 mm

Nr art.: 212606 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie kopiowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 16 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu chwyt walcowy
Zastosowanie frezu Frezowanie kopiowe
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
Długość wysięgu L1 28 mm
długość ⌀ d1 100 mm
długość całkowita Lges 166 mm
⌀ d1 14 mm
⌀ chwytu Ds h6 16 mm
śruba mocująca płytki obracane 219873 (15IP; 3,0 Nm)
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212606 16
EAN / GTIN 4045197712752
Numer producenta 212606 16

Opis

Wykonanie:

Dokładne osadzenie płytek skrawających dzięki optymalnie dobranym tolerancjom płytek i gniazd płytek. Zapewniona wysoka dokładność przy wymianie: ± 0,015 mm.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, do wykańczania i półwykańczania.
Stal – do ogólnego stosowania w budowie form i matryc.

Wskazówka:

Prędkość obrotową obliczać odpowiednio do średnicy skutecznej Dw.
stosować wkrętak dynamometryczny TQ GARANT 211750, wielk. 3,2 z grotem nr 674252, wielk. 8IP .

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka