{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB7705 | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór | 0,25 mm | |
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 | 0,28 mm | |
posuw fz w stali < 60 HRC | 0,2 mm | |
Vorschub fz in Titan > 850 N/mm2 | 0,25 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 212660 HART | |
EAN / GTIN | 4045197712431 | |
Numer producenta | 212660 HART |