{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 42 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe; Ramping; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 3 mm | |
długość całkowita Lges | 42 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CPHX 09T3.. | |
śruby mocujące | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212538 42/5 | |
EAN / GTIN | 4062406098797 | |
Numer producenta | 212538 42/5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy do obróbki wykańczającej, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 42/5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 529,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 152,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 157,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1703,43 PLN
1 254,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 698,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
gwint uchwytu M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe; Ramping; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping |
długość całkowita Lges | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak | tak |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem | z gwintem | z gwintem | z gwintem |
⌀ ostrzy DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |