{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 42 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Frez odpowiedni do kształtu płytek | okrągły | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
długość całkowita Lges | 42 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RD..1003 | |
śruby mocujące | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212140 42/5 | |
EAN / GTIN | 4045197888914 | |
Numer producenta | 212140 42/5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Głowice frezarskie do kopiowania 7° dodatni, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 42/5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 155,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 150,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 527,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1701,26 PLN
1 252,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 696,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
gwint uchwytu M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | frezowanie kątowe; Ramping; Ramping | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping |
długość całkowita Lges | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak | tak |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem | z gwintem | z gwintem | z gwintem |
⌀ ostrzy DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |