{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Frez odpowiedni do kształtu płytek | okrągły | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
długość całkowita Lges | 30 mm | |
gwint uchwytu M | M10 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RD..1003 | |
śruby mocujące | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212140 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197750259 | |
Numer producenta | 212140 20/2 |