{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe; Ramping; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 3 mm | |
długość całkowita Lges | 35 mm | |
gwint uchwytu M | M12 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CPHX 09T3.. | |
śruby mocujące | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212538 25/3 | |
EAN / GTIN | 4062406098766 | |
Numer producenta | 212538 25/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy do obróbki wykańczającej 25/3 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 173,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
956,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 401,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
939,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 123,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
gwint uchwytu M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe ;Ramping ;Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping |
długość całkowita Lges | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CPHX 09T3.. | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem | z gwintem | z gwintem | z gwintem |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |