CPHX 09T310 ER HART

Nr art.: 212578 HART
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    104,09  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    86,75  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CPHX 09T310 ER
typ HART
Gatunek HB7705
Materiał ostrza HM
Długość Wiper osiowa 0,5 mm
Długość Wiper promieniowa 0,8 mm
Promień ostrza R1 1 mm
Posuw fz w stali < 65 HRC 0,15 mm
grubość płytki S 3.97 mm
liczba wymian/ostrzy 2
powłoka TiC
promień naroża 1 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212578 HART
EAN / GTIN 4062406099206
Numer producenta 212578 HART

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
320
Stal < 55 HRC
H
200
Stal < 60 HRC
H
180
Stal < 65 HRC
H
160
żeliwo sferoidalne
K
300
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Precyzja ruchu obrotowego ±0,020 mm.
  • płytki skrawające o udoskonalonej geometrii Wiper umożliwiające bardziej wydajny proces obróbki w budowie matryc i form,
  • wyjątkowa oszczędność czasu dzięki dużej szerokości programowanych ścieżek i dużemu posuwowi na ząb,
  • frezarskie płytki skrawające z promieniowąosiową geometrią Wiper.

Zalecenie:

W przypadku frezowania płaszczyzn zmniejszyć Vc o 30%.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae 0,2 mm.
Lwa oznacza osiową długość krawędzi Wiper.
Lwr oznacza promieniową długość krawędzi Wiper.