Głowice do kopiowania 0° ujemne 10 mm

Nr art.: 212070 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Frez odpowiedni do kształtu płytek: okrągłe
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 10 mm
    Liczba ostrzy Z 2
    wykonanie chwytu chwyt walcowy
    Frez odpowiedni do kształtu płytek okrągłe
    Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
    Podziałka ostrzy nierówne
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Wymiana narzędzi PowerCard
    ⌀ D3 5 mm
    Długość wysięgu L1 30 mm
    długość całkowita Lges 70 mm
    ⌀ chwytu Ds h6 10 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 15 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 18 mm
    Frez obiegowy ap 1,1 mm
    Kąt rampingu αmaks. 5,37 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 3,72 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca RD.. 0501
    śruby mocujące 219802 (6IP; 0,6 Nm)
    Kąt ustawienia κ 15-27 stopni
    Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212070 10
    EAN / GTIN 4045197192271
    Numer producenta 212070 10

    Opis

    Wykonanie:

    Głowice frezarskie o zmiennej podziałce i spokojnym biegu
    • duża dokładność ruchu obrotowego w kierunku promieniowym i osiowym
    • bezstopniowe pozycjonowanie na nowo przy zużyciu krawędzi skrawających.

    Wskazówka:

    ap maks. = 1,1 mm.
    Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 0,6 z grotem nr674252, wielk. 6IP .

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka