{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Frez odpowiedni do kształtu płytek | okrągłe | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | |
długość całkowita Lges | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 27 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 30 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,1 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,06 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 9,72 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RD.. 0501 | |
śruby mocujące | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 15-27 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212070 16 | |
EAN / GTIN | 4045197192301 | |
Numer producenta | 212070 16 |