RDHX 0501 MOTN, HB7525, Typ: ST900

Nr art.: 212182 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    51,86  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    43,19  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
5 282 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RDHX 0501 MOTN
typ ST900
Gatunek HB7525
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,15 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212182 ST900
EAN / GTIN 4045197554161
Numer producenta 212182 ST900

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
380
Stal < 750 N/mm²
P
290
Stal < 900 N/mm²
P
240
Stal < 1100 N/mm²
P
210
Stal < 1400 N/mm²
P
170
Stal INOX < 900 N/mm²
M
240
Stal INOX > 900 N/mm²
M
170
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla ae = 0,3×D / apmaks. = 1,1 mm.